Ramvattenpass 200/1 mm

Article no.: 469210 200/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 194,74 /pcs.
on request
På lager
8 styck i lager
  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 877
avläsning 0,02 mm/m
Noggrannhetsklass 1
Bottenplattans längd 200 mm
bottenplattans längd 42 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vattenpass

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 469210 200/1
EAN / GTIN 4030616422206

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig stomme av högklassigt specialgjutgods, hammarslaglackerat. 3 sidor prismatiska och platta. 1 sida platt, alla finslipade. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Längdlibellens känslighet (skalvärde) anges på en skylt.
Värmeskydd över hela kåpan förhindrar påverkan från hand- och andningsvärme. En ursparning i kåpan möjliggör avläsning från sidan av libellen.

Användningsdata:

För inriktning av horisontella och vertikala ytor, axlar etc.och för noggrann inriktning i 90° vinkel.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med ytterst känslig längslibell 0,1 mm/m.

Anmärkning:

Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen