Instelring DIN 2250 C 80 mm

Artikelnummer: 484030 80

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 26,00 / st.
  • € 40,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2250 C
Nominale maat 80 mm
Vervaardigingstolerantie van de boring JS4
Kwaliteit 4
Tolerantieveld JS
Materiaal Kaliberstaal
Producttype Instelring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484030 80
EAN/GTIN 4045197212320

Omschrijving

Uitvoering:

Instelringen (controleringen), eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. De werkelijke maat staat vermeld op de instelringen. Vervaardigingstolerantie voor de boring is JS4.

Toepassing:

Voor algemeen gebruik, bijvoorbeeld voor het instellen en controleren van meetgereedschappen.

Norm:

Volgens DIN 2250 C.

Tip:

Verdere tussenmaten tot 320 mm kunnen eenvoudig worden besteld, bijv. 484030 maat 82.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Nominale maat ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen