Cinta métrica enrollable 5 m

Número de artículo: 462010 5
(1,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 37,44 € /piezas
a petición
En stock
15.154 piezas en stock

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 5 m
Anchura de cinta 19 mm
Carcasa longitud 74 mm
Carcasa anchura 31 mm
Carcasa altura 68 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462010 5
EAN / GTIN 4045197207043

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable.
Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro. Carcasa amarilla con revestimiento de goma negro (excepto tamaño 2)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra