Feinzeiger 25/0,5 µm

Artikel-Nr.: 434674 25/0,5
Rabatt
462.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 48.00 /Stk.
  • CHF 35.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
± Messbereich 25 µm
Ablesung 0,5 µm
Messkraft 1 N
Freihub 2,8 mm
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Länge 95 mm
Breite 63 mm
Höhe 20 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Herstellernummer 4335000

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.
Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.
Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.
Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.
Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.
Konstante Messkraft
durch Stabfeder.
Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.
Deutlich lesbare Skalierung.
2 Toleranzmarken
zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.

Ausführung - Bild:

Toleranzmarken
Anschluss
für Drahtabheber Nr. 434930
Feinstellung
Arretierbar (Nullstellung).

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Sonderzubehör:

Drahtabheber Nr. 434930.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb