{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | SVJBR/L 2020X16 | |
geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 99 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269023 3 | |
Onderlegplaat | 259033 5 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 1 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261103 20/16 |