Basishouder Weldonschacht 25/38

Artikelnummer: 218205 25/38
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Kraag-⌀ d1 38,2 mm
Kraaglengte L1 60 mm
Totale lengte Ltotaal 133 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Spanschijf 219847
Spanschroef 219839 (SW4; 24,5 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218205 25/38
EAN/GTIN 2050001737311
Nummer fabrikant 163705

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. Quadrogon-aansluiting voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

Levering:

Inclusief spanschijf en spanschroef.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen