Fraise à dresser à 90° MFWN 160/10 mm

Réf.: 225615 160/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 8 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée WNMU 0806..
Vis pour plaquette 229700 (T15; 4,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225615 160/10
EAN / GTIN 4960664647712
Réf. fabricant THN04704

Description

Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.
Sans arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier