Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería M18HOAL

Número de artículo: 073211 M18HOAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Quality Dress M18 HOAL
Corriente de alumbrado 4,000 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 2,000 lm
Corriente de alumbrado nivel 3 1,200 lm
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073211 M18HOAL
EAN / GTIN 4058546340513

Descripción

Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.
  • Foco LED con tecnología TrueView™ y cabezal de radiador giratorio de 120°.
  • Fuente de alimentación híbrida: funciona con una batería de 18 V o con cable.

Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.° 073816 MB18 y 073827 MB18).

Volumen de suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra