Juego de mandrinado de precisión ⌀ 9,75 − 164 mm

Número de artículo: 237541
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Para ⌀ 9,75 – 164 mm, con cabezal de mandrinado n.º 237546, barra de mandrinar y accesorios en la maleta. Ampliable con puente n.º 237560 hasta ⌀ 320 mm.
Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Barras de mandrinar y soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..0602.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.