• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

RDHX 0702 MOTN HART

Número de artículo: 212217 HART

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 0702 MOTN
Tipo DURO
Clase CBN725
Material de corte CBN
Avance fz por diente 0,13 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212217 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
350
Acero < 60 HRC
H
300
Acero < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Montar con un valor de apriete de 0,9 Nm.
Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.