Ejecución:
Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.
Nota:
Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 −
319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º
317900.