{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
para Altura de lama H | 32 mm | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Desplazamiento central punta f | 22 mm | |
Tipo de producto | Soporte de tronzado |
Número de artículo | 318908 32 | |
Número del fabricante | PS6.AM3.K12.145 |