{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42.5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42.5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319060 40 | |
EAN / GTIN | 4045197223951 |