Portabrocas corto Forma ADB BT 40

Número de artículo: 303175
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
58 piezas en stock
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.