Cono contracción térmica 3°, delgado HSK-E 40 A = 70

Número de artículo: 308304
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
31 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 40 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Calidad de equilibrado 2,5 / 40 000 rpm.

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880. Llave de vaso n.° 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210354450.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra