Cono de expansión hidráulica Ajuste radial HSK-A 63

Número de artículo: 307514
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Con ajuste radial de longitud de herramienta.

Aplicación:

  • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
  • Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.° 302135302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.
WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra