Portapinzas de sujeción ER PSC 63 A = 100

Número de artículo: 308522
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
193 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, tubo refrigerante n.° 309885 y llave de vaso n.° 309893.
Tubo de refrigerante y llave de vaso n.° 309885 y 309893.