Ejecución:
- Con compensación de longitud mínima (CLM), por elemento amortiguador.
- Aumento de la duración del macho para roscar / conformar roscas hasta un 300 %.
- Alimentación interna del refrigerante hasta 50 bar.
- Sujeción segura en insertos de cambio rápido para pinzas portapiezas ER.
- Concentricidad del cono del mango respecto al cono en el inserto < 3 µm.
Aplicación:
En
centros de mecanizado con husillo síncrono.- Para compensar las diferencias de altura de paso macho para roscar / husillo síncrono.
- Para compensar las tolerancias de altura de paso de los machos para roscar.
Partes opcionales:
En cuanto a pinzas de sujeción ER, ver n.º
308881-
309240 (tam. ER11 / 16 / 25). En cuanto a pinzas de sujeción ER para machos para roscar con cuadrado, ver n.°
309399 -
309413 (tam. ER 11 / 16 / 25).
En cuanto a insertos de cambio rápido y prolongaciones, ver n.º
338120 –
338142.
Pernos de apriete, ver n.º
308600 − 308806.
En cuanto a tubo de refrigerante para HSK, ver n.º
309880.
En cuanto a llaves de vaso para HSK, ver n.º
309890.
Nota:
Número de revoluciones máximo 4000 rpm.