Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Caja de almacenamiento

Número de artículo: 096920

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud interior 236 mm
Anchura interior 125 mm
Altura interior 225 mm
Color negro
Caja de almacenamiento Midi
Tipo de producto Almacenamiento protección ocular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096920
Número del fabricante 4217200

Descripción

Ejecución:

Caja de almacenamiento de plástico ABS resistente, para guardar de forma segura y limpia el equipo de protección personal en el puesto de trabajo. Gracias a la posibilidad de fijación a la pared, el EPP se puede guardar siempre donde se necesite. No es cerrable.

Aplicación:

Para guardar el equipo de protección en el trabajo, como p. ej. gafas protectoras, máscaras contra el polvo fino, protección auditiva o para las manos. Incluye cuatro signos de obligación autoadhesivos para identificación individual.