• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Hoja de sierra circular de metal duro Ángulo desprendimiento negativo

Número de artículo: 179700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
14 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Dentado de alto rendimiento con diente de corte previo y diente finalizador. Las plaquitas de metal duro en forma trapezoidal se cortan fácilmente y producen superficies de corte limpias.

Ventaja:

Especialmente adecuado para material de perfil anodizado duro.

Aplicación:

En máquinas altamente revolucionadas.
F = dentado fino para perfiles de pared delgada o placas con un grosor de pared de hasta 5 mm.
M = dentado medio para perfiles y tubos de grosor de pared superior a 5 mm.
G = dentado grueso para material macizo como barras y varillas.
Ángulo de desprendimiento negativo 6° para utilizar en máquinas con la colocación oscilante de la hoja de sierra desde arriba. Preferiblemente para perfiles delgados.

Nota:

  • Velocidad de corte recomendada: 40 − 80 m/s, en materiales duros como aleaciones, latón o bronce, utilizar los valores inferiores en la medida de lo posible.
  • Comprobar especialmente que el avance sea uniforme para evitar daños.
  • Modelos adicionales a petición.
  • Encontrará otras hojas de sierra circular en el volumen 2 del catálogo.
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
    ⌀×taladro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra