Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hoja de sierra circular fino

Número de artículo: 177050
  • Material de corte: HSS

Descripción

Ejecución:

Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La superficie vaporizada protege del aporte de material.

Aplicación:

En máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de diente).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con un grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o de sección por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.° 110020).
  • Las diferencias con respecto a la concentricidad y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida; en ocasiones llegan al 50 %.
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
    ⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra