Escariador de mano reajustable

Número de artículo: 160500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
75 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 859
  • Ángulo de hélice: 7-8
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Descripción

Ejecución:

Con ranura recta hasta 5 mm; a partir de 6 mm con espiral a la izquierda 7 − 8 º El cuerpo del escariador es ranurado y puede abrirse en aprox. 1 / 100 del ⌀ del escariador (p. ej. 20 mm = 0,2 mm).

Aplicación:

Para ampliar los taladros pasantes a una sobremedida. Los escariadores de ranuras rectas sólo se pueden emplear para taladros sin interrupción. Han de guardarse sin tensión.
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra