• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Fresas de desbastar MDI MTC TiAlN

Número de artículo: 205712
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
126 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado.
Rendimiento de arranque de viruta muy elevado.
Con perfil de diente interior especial y espiral de 50° para una trituración de virutas segura en aceros inoxidables.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.
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
    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra