• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Macho de roscar a máquina HSS-E forma E TiN

Número de artículo: 137800
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: E
  • Ángulo de hélice: 40

Descripción

Ejecución:

Superficie con dureza de capa elevada. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 137805.