Macho de roscar a máquina Forma D vaporizado

Número de artículo: 132155
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
947 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: D
  • Ángulo de hélice: 15
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Forma especialmente estable.
Corte previo forma D, con espiral a la izquierda de 15°.

Ejecución - imagen:

Ranura de lubricación
Rosca de guía
Corte
Corte inicial helicoidal

Ventaja:

Gracias a la geometría especial, posibilidad de velocidades de corte y duraciones superiores en V2A.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra