{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | GST 25 Metal | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 670 W | |
Número de carreras | 500 min-1 - 2,600 min-1 | |
Potencia máxima de la sierra acero | 15 mm | |
Potencia máxima de la sierra madera | 80 mm | |
Elevación pendular | doble | |
Peso | 2.7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 3,5 m/s2 | |
Forma constructiva | Forma de arco | |
Longitud | 265 mm | |
Altura | 206 mm | |
Longitud de cable | 2.3 m | |
Particularidad | Sierra de calar para metales | |
Hojas de sierra de calar adecuadas | 588400 − 588551 | |
Cambio de herramienta sin herramientas | Sí, sistema SDS | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078200 GST25M | |
Número del fabricante | 0601516000 |