Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pared posterior de rejilla, para anchura de estantería 2700 mm, Altura: 2500mm

Número de artículo: 992542 2500

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 992542 2500
Número del fabricante 6690922
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Pared posterior de rejilla galvanizada con tamaño de malla 100 × 50 mm. Las paredes posteriores de rejilla se fijan con 2 perfiles en C y consolas / barras de compensación. Espacio libre suficiente entre la pared posterior de rejilla y el marco para una protección adicional contra deslizamiento.

Aplicación:

Como protección contra la caída de mercancía almacenada en vías transitables y zonas de trabajo.

Idóneo para:

Estanterías para palés n.° 992410992425.

Nota:

¡Las paredes de rejilla no sirven de tope!