{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Atributo del nombre de producto | para anchura de estantería 1900 mm | |
Rejilla altura | 2,500 mm | |
Adecuado para anchura de panel de estantería | 1,900 mm | |
Tipo de producto | Pared posterior de rejilla |
Número de artículo | 992540 2500 | |
Número del fabricante | 6690918 | |
Fabricante | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |