Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Piso de tablero de viruta insertado, para profundidad de estantería 1100 mm, para anchura de estantería: 1900mm

Número de artículo: 992524 1900

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de estantería (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 992524 1900
Número del fabricante 6690779
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Los tableros de viruta con compresión normal de 38 mm de grosor se colocan entre el perfil de los travesaños longitudinales sobre apoyos en profundidad.
Las capacidades de carga indicadas solo son válidas para una carga uniformemente distribuida.

Nota:

En caso de un control impreciso con el aparato de manejo de almacén, el tablero de viruta se mantiene fijo mediante la placa de sujeción a ras del travesaño en el apoyo en profundidad

Descargas y documentos

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra