Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Protección contra deslizamiento, para estanterías dobles, para anchura de estantería: 1900mm

Número de artículo: 992514 1900

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de estantería (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 992514 1900
Número del fabricante 308050 151110
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Protección contra el deslizamiento para estanterías individuales y dobles, galvanizado. Incluido material de fijación. Distancia entre el bastidor y la protección contra deslizamiento 126 mm. En el caso de estanterías dobles, depende del distanciador.

Aplicación:

Impide el deslizamiento imprevisto de unidades de carga.

Idóneo para:

Estanterías individuales y dobles con profundidad de bastidor de 1100 mm.

Nota:

¡La protección contra deslizamiento no se utiliza como tope!

Descargas y documentos

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra