Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de travesaños longitudinales, Altura 110 mm, Anchura: 1900mm

Número de artículo: 992485 1900

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 992485 1900
Número del fabricante 335040
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Travesaños longitudinales con bridas de enganche de 5 ganchos soldadas para una unión en arrastre de fuerza y en arrastre de forma con los montantes de estantería. Los travesaños se pueden colgar a intervalos de 50 mm. Incluye 2 pasadores de seguridad por travesaño contra la elevación accidental.
Los datos de carga son válidos para la carga uniformemente distribuida.
Para un piso de almacenamiento se necesita 1 par de travesaños longitudinales.

Idóneo para:

Estanterías para palés n.° 992410992425, bastidores soporte n.° 992461, 992464.

Volumen de suministro:

2 travesaños, 4 pasadores de seguridad.

Lacado:

RAL 5010 azul de genciana, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra