{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Atributo del nombre de producto | Altura 100 mm | |
Longitud de larguero | 1,900 mm | |
Capacidad de carga por par | 3,700 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería | |
Tipo de producto | Larguero / travesaño |
Número de artículo | 992482 1900 | |
Número del fabricante | 334670 | |
Fabricante | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |