{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 3,000 kg | |
Asiento de paletas con capacidad de carga | 1,000 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura | 2,700 mm | |
Profundidad | 1,100 mm | |
Anchura de compartimento | 2,700 mm | |
Altura travesaño | 110 mm | |
altura inferior de compartimento | 1,000 mm | |
Número de travesaños longitudinales | 4 | |
Número niveles de almacenamiento | 2 | |
Carga del panel máxima | 6,000 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para palés | |
Tipo de producto | Estantería para palés |
Número de artículo | 992420 2500 | |
Número del fabricante | 6689994 | |
Fabricante | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |