Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería ampliación para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 2500mm

Número de artículo: 992415 2500

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 2,400
  • Asiento de paletas con capacidad de carga: 800
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 2,400 kg
Asiento de paletas con capacidad de carga 800 kg
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Altura 2,500 mm
Anchura 2,700 mm
Profundidad 1,100 mm
Anchura de compartimento 2,700 mm
Altura travesaño 100 mm
altura inferior de compartimento 1,000 mm
Número de travesaños longitudinales 4
Número niveles de almacenamiento 2
Carga del panel máxima 4,800 kg
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Estantería para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992415 2500
Número del fabricante 6690006

Descripción

Ejecución:

Estantería para palés de bastidores perfilados de acero laminados en frío y altamente resistentes. Rigidez elevada de los bastidores gracias a su forma especial: Atornillado para un bastidor entramado resistente con tirantes horizontales y diagonales. Travesaños longitudinales con bridas de enganche de 5 ganchos soldadas para una unión en arrastre de fuerza y en arrastre de forma con los montantes de estantería. Incluye anclaje al suelo.
Soporte anchura perfil 75 mm, altura del travesaño 100 mm.

Norma:

DIN EN 15635, regla DGUV 108-007

Volumen de suministro:

Estantería básica: 2 bastidores perfilados, travesaños longitudinales, 8 anclajes al suelo, 2 rótulos de capacidad de carga.
Estantería de ampliación: 1 bastidor perfilado, travesaños longitudinales, 4 anclajes al suelo.

Lacado:

Soporte galvanizado, largueros RAL 5010 azul de genciana con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Apropiado para zonas sísmicas 1 sin cálculo estático adicional.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra