{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura | 1,800 mm | |
| Profundidad | 1,050 mm | |
| Capacidad de carga por panel | 150 kg | |
| Intervalo de empleo | Estantería de gran envergadura | |
| Tipo de producto | Estante |
| Número de artículo | 992355 1800 | |
| Número del fabricante | 109831 151851 | |
| Fabricante/responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |