{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor de plaquita | 22 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Denominación del fabricante | Tablero de viruta WR600AF 2500x1800x1050-3E | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura estante | 1,800 mm | |
Profundidad de estante | 1,050 mm | |
Número niveles de almacenamiento | 3 | |
Carga por estante | 130 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de gran envergadura | |
Acceso al estante | por los dos lados | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 992329 2500/1800 | |
Número del fabricante | 8009300 | |
Fabricante | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |