Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de ampliación ancha con paneles de acero, Profundidad 1050 mm, Altura / ancho de balda: 2500/1800mm

Número de artículo: 992309 2500/1800

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Denominación del fabricante WR600AF 2500x1800x1050-3E Stahlpan.
Altura 2,500 mm
Anchura estante 1,800 mm
Profundidad de estante 1,050 mm
Número niveles de almacenamiento 3
Carga por estante 600 kg
Intervalo de empleo Estantería de gran envergadura
Acceso al estante por los dos lados
Tipo de producto Estantería de gran envergadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 992309 2500/1800
Número del fabricante 8009316
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de entramado estable de perfiles de montantes de acero galvanizado, laminados en frío, con tirantes horizontales y diagonales. Travesaños longitudinales con bridas de 3 ganchos atornillada para una unión positiva y resistente con los montantes de estantería. Cada travesaño longitudinal tiene 2 pasadores de seguridad para evitar que se levante de forma involuntaria.
Los paneles de chapa de acero galvanizada se colocan en los travesaños longitudinales con perfil escalonado. Capacidad de carga por panel de 150 kg con la carga distribuida uniformemente. Juego completo de paneles de 200 y 300 mm de ancho.
Carga máxima por estante: hasta 600 kg
Carga máxima por compartimento:
con altura de compartimento de 500 mm: 3500 kg,
con altura de compartimento de 750 mm: 3000 kg,
con altura de compartimento de 1000 mm: 2700 kg,
con altura de compartimento de 1250 mm: 2300 kg,
con altura de compartimento de 1500 mm: 1800 kg.

Lacado:

Soporte galvanizado, travesaños longitudinales RAL 5010 en azul de genciana con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Las fijaciones al suelo no están incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Al cargar con montacargas se precisa un saliente de soporte de 500 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra