{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 400 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 1,994 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Carga por estante | 400 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de gran envergadura | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 992223 1994 | |
Número del fabricante | 6670800 |