{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 400 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 1,960 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 2,056 mm | |
Anchura estante | 1,994 mm | |
Profundidad de estante | 400 mm | |
Número de estantes | 6 | |
Número niveles de almacenamiento | 3 | |
Carga por estante | 400 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de gran envergadura | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 992200 1960/1994 | |
Número del fabricante | 6670683 |