{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Anchura | 2,490 mm | |
Espesor | 1,282 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Tipo de producto | Panel posterior |
Número de artículo | 992019 2490 | |
Número del fabricante | 146550 |