{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 250 kg | |
Grosor estante | 30 mm | |
Material | galvanizado | |
Atributo del nombre de producto | Capacidad de carga de 250 kg | |
Anchura | 1,282 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Capacidad de carga estante | 250 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Modelo estante | balda ranurada | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 992012 1282X500 | |
Número del fabricante | 38122 | |
Fabricante | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |