Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mandril de subdivisión, 5 unidades, Altura: 50mm

Número de artículo: 991676 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Serie KRM
Altura útil 50 mm
Tipo de producto Separador

Identificación y clasificación

Número de artículo 991676 50
Número del fabricante 124250
Fabricante Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Mandriles de subdivisión de acero galvanizado. De perfil de tubo, incluida la fijación atornillada.

Idóneo para:

Estantería de brazo voladizo KRM n.º 991640 – 991653 y brazos voladizos n.º 991675.

Volumen de suministro:

5 mandriles de subdivisión.

Descargas y documentos

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra