{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Información visualizada | 6,000 | |
| Indicador con iluminación de fondo | no | |
| Precisión básica | 0.05 % | |
| Comprobación de continuidad | sí | |
| Comprobación de diodos | sí | |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS | |
| Tensión alterna CA | 0,1 mV − 600 V | |
| Tensión continua CC | 0,1 mV − 600 V | |
| Corriente alterna CA | 0,1 mA − 10 A | |
| Corriente continua CC | 0,1 mA − 10 A | |
| Resistencia | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| Capacidad | 1 nF − 1 mF | |
| Frecuencia | 0,01 Hz − 50 kHz | |
| Categoría de sobretensión | CAT III 600 V | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
| Tipo de producto | Multímetros |
| Número de artículo | 473322 115 | |
| EAN / GTIN | 095969344814 | |
| Fabricante/responsable | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |