Cojinete del husillo completo, Tipo: 80/170

Número de artículo: 363008 80/170
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
26 piezas en stock 26 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm; 10 mm
adecuado para tipo 80S; 80SP
Adecuado para el código de color Xtric 80
Longitud total L 170 mm
Tipo de producto Cojinete del husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 363008 80/170
EAN / GTIN 4062406219987
Número del fabricante 363008 80/170
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Permite la sujeción de dos componentes.
  • Compensación longitudinal del husillo de 4 mm para la sujeción de piezas de trabajo de diferentes tamaños constructivos.
  • Montaje y desmontaje sencillos.

Idóneo para:

Mordazas centrales disponibles por separado n.° 363040, 363042, 363044.

Volumen de suministro:

Cojinete de husillo, husillo con compensación de longitud.

Partes opcionales:

Destornillador de 6 caras n.° 627424 tam. 3 y tam. 5.

Nota:

¡No utilizable en el tamaño 50, así como los tipos Xtric XS y XSP!

Descargas y documentos

Productos adecuados