{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Accionamiento | TX30 | |
| Tamaño de rosca | M3 | |
| Par de apriete máximo | 2 Nm | |
| Longitud de rosca | 6 mm | |
| Longitud | 8.5 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo |
| Número de artículo | 361164 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001963109 | |
| Número del fabricante | 361164 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |