Elemento Weldon rígido, para ⌀ nominal d: 3,5mm

Número de artículo: 335740 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 12 mm
Longitud de voladizo A 36 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Gama de sujeción d 3.5 mm
Longitud total L 49 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319
Número del fabricante 335740 3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
Dos superficies de arrastre decaladas en 180° y 10 mm.

Ventaja:

  • Solución económica.
  • Ejecución estable y esbelta.
  • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.