{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número mordazas | 3 ud. | |
| Diámetro exterior | 125 mm | |
| Altura sin mordazas | 69 mm | |
| Altura con mordazas | 93 mm | |
| Diámetro de paso | 32 mm | |
| Tamaño del cono | 4 | |
| Diámetro de centrado | 63.5 mm | |
| Forma del ancho de llave | Cuadrado | |
| Cuadrado | 9 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 5,500 min-1 | |
| Con pernos prisioneros | sí | |
| Cantidad de espárragos | 3 ud. | |
| Tamaño de los espárragos | M10 | |
| Tipo de producto | Platos para torno | |
| Material | Acero | |
| Norma | DIN 702-3 | |
| Accionamiento | manual | |
| Peso | 6.2 kg | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 310705 125/4 | |
| EAN / GTIN | 4019208525082 | |
| Número del fabricante | 185502 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |