• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/46

Número de artículo: 264839 DM/46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1 piezas en stock 1 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca izquierda
Sistema DM
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SCLCL
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 49 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 32 mm
Calzo 259033 2
Tornillo para calzo 269015 2
Tornillo para plaquita reversible 269023 4
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 264839 DM/46
EAN / GTIN 4251414902428
Número del fabricante 264839 DM/46
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos