Cortador doble HW, Unión: HW20

Número de artículo: 237610 HW20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Unión HW20
Plaquita de corte adecuada CC..0602..
Longitud útil L1 45 mm
⌀ intervalo de husillo 23.5 mm - 30.5 mm
Tornillo para plaquita reversible 219830
Tipo de producto Cortador doble

Identificación y clasificación

Número de artículo 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Número del fabricante 237610 HW20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.
Conexión con interfaz HW.
Filos regulables separadamente.
Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Descargas y documentos

Productos adecuados