Terraja, UNF: 1.3/8-12

Número de artículo: 142620 1.3/8-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: 2A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 1.3/8-12 UNF
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia 2A
Pasos por pulgada 12
⌀ de rosca 34.93 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 18 mm
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 142620 1.3/8-12
EAN / GTIN 4062406224288
Número del fabricante 142620 1.3/8-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.

Descargas y documentos

Productos adecuados